SUS ビスのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
4,065件の「SUS ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皿ビス SUS」、「ビス」、「ステンビス」などの商品も取り扱っております。
ステンレス細ビス ファスリンクランキング1位
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
材質SUS410
1箱(800本)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂ランキング2位
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

M3 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコランキング3位
1パック(40本)
395税込435
当日出荷

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOランキング4位
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

スーパー万能ビス スプーンネジ SUS410/サラフレキ頭 パシペート処理 スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山) コクブランキング5位
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペートねじピッチ(mm)2.82(9山)適合ドライバーNo.2
1箱(250本)ほか
5,898税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(1000個)
9,498税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレスサッシ用ビス
主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7ねじの種類全ネジビット(使用)十字#2
1パック(20本)ほか
189税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
179税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
1箱(260本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス脱落ビス
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉材質ステンレス鋼(SUS-303)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-224材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
1パック(20本)
395税込435
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 瓦用パワープラスビス
頭部形状は薄平状で重ね部分も気になりません。
材質SUS-XM7、パシペート入数(本)4
1セット(4本×5パック)
2,498税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドデッキビス
下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果があります。
用途ウッドデッキ材用ビス
1パック(101本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1パック(26本)
395税込435
当日出荷

1パック(65本)ほか
844税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1箱(100本×5パック)ほか
5,298税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
1パック(45本)
395税込435
当日出荷