- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- SUS金網のおすすめ人気ランキング
SUS金網のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新238件の「SUS金網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接網」、「金属メッシュ」、「金網 5MM」などの商品も取り扱っております。
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。
用途フィルター、ふるい用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)亜鉛引平織金網
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。ステンレス平織金網に比べ、安価で加工しやすいです。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。長さ(m)30
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。材質SUS304切断公差外径(±3.0mm)サービス分類オーダー・加工
タキロンシーアイプラス(TKCP)亜鉛引亀甲金網
日本製金網です。隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。
用途保温材のダクト被覆した際の保持に。トラスコ品番123-5904材質亜鉛引鉄線幅(mm)910長さ(m)25番手25線径(mm)0.4目A(mm)16
1箱(5巻)
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
tantoreステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
幅(mm)910色グリーン長さ(m)15線径(Φmm)1.5(通称番手:#16)網目(mm)16
1巻
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。