SUS304 ボルトのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
5,275件の「SUS304 ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus304 ナット」、「ステンレス 無垢棒」、「M4 ボルト 六角」などの商品も取り扱っております。
耐震固定金具 明立精機ランキング1位
明立精機耐震固定金具
地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
1セット(4個)
69,980税込76,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

M3x20mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本 エスコランキング2位
ねじの呼びM3材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM3×20ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
1パック(8本)
680税込748
翌日出荷

【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランドランキング3位
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCOランキング4位
1パック(3本)ほか
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(93種類の商品があります)

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカランキング5位
規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
1箱(20本)
16,980税込18,678
翌々日出荷

種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
1箱(50個)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(211種類の商品があります)

材質SUS316Lねじピッチ1寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)5.723頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)6寸法da(mm)(最大)6.8寸法v(mm)(最大)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10ねじの呼びM6寸法ds(mm)(最大)6ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-51強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
1袋(2本)
770税込847
翌日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
1,898税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
485税込534
当日出荷


標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。トラスコ品番200-0277材質ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレルねじ長さ(mm)75全高(mm)106ねじ寸法M12許容荷重2100kgfRoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)70
1本
1,898税込2,088
当日出荷

ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
1袋(100個)
3,998税込4,398
当日出荷

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
248税込273
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(401種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入
1セット(300個)ほか
21,980税込24,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
915税込1,007
翌日出荷

セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063質量(g)1328表面処理アルマイト
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
1パック(50本)ほか
324税込356
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)