SY5120-5LOZ-C6のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
12件の「SY5120-5LOZ-C6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V ターミナル」、「ワンタッチ継手 M4」、「SY5140R-5LZ」などの商品も取り扱っております。
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMCランキング1位
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切替方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,698税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)





1個
6,698税込7,368
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)




・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
5,547税込6,102
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(9118種類の商品があります)


1個
6,498税込7,148
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)