TCL テレビのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
174件の「TCL テレビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビスタンド」、「TCL」、「テレビ 32」などの商品も取り扱っております。
4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCLランキング1位
GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ。・AlgoEngineⅡ。 映像の質感や深みが向上。・Dolby Vision/HDR10/HLG対応。 「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。・Dolby Atmos採用。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。・豊かなコンテンツをお手軽に。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。 映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
最大出力(W)実用:20 (10+10)画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
63,980税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

QLED搭載GoogleスマートTV C645シリーズ TCLランキング2位
素晴らしい音と映像量子ドットGoogleスマートTV Algo Engine Ⅱ 映像の質感や深みが向上。 TCL QLED テクノロジーは、色域を最大限に拡大し、より純粋なカラーを映し出し、鮮烈な映像を描きます。 ゲームプレイ時に応答速度とリフレッシュレートを最適化するために使 用されます。DLGにより、映像のスキャンが最適化され、動きの滑ら かさと遅延の低減が実現されます。 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。 映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。 HDRに対応するWCG(広色域)を採用。表現できる色彩が増えることで、あらゆるシーンをより鮮やかに美しく描くことができます。 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。 部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。 Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。 YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。 クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。 入力機器からのゲームプレイ映像情報を検出次第、ALLM(自動低遅延)対応で自動的にゲームモードに切り替えます。 ゲーミングモニターとしてのレベルを引き上げ、HDRゲームや映画などのコンテンツを再生する際に、優れたユーザーエクスペリエンスを実現します。 テレビのHDMI/eARC端子がDolby TrueHDに対応しているため、テレビを経由してもDolby TrueHD 5.1chで オーディオ機器から音声を出すことができます。
画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KHDMI規格3待機時消費電力(W)0.5発売年2023年チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
80,980税込89,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

液晶テレビ ハイビジョン YAMAZEN(山善)ランキング3位
LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ仕様●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100(50/60Hz)チャンネル数【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。保証期間お買い上げ日より1年間視野角178°スピーカー5W×2LED前面直下型LEDバックライトパネルハイビジョン最大輝度(cd/m2)200入出力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックチューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4K液晶スマートテレビ 65型 TCLランキング4位
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4K発売年2025モニターサイズ65VESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
99,800税込109,780
4日以内出荷

大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマランキング5位
アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)AC100~(50/60Hz)解像度3840×2160色(本体)ブラック待機電力(W)0.5音声出力8W + 8Wアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
1台
66,980税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1444質量(kg)17.4高さ(mm)898奥行(mm)295消費電力(W)180(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W400×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
134,980税込148,478
4日以内出荷

1台
249,800税込274,780
翌日出荷

思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書質量(kg)約3.5消費電力(W)56(待機時0.5)電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205応答速度8ms視野角(左右:上下)178画面サイズ32インチ画素数1366×768RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)54入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子チューナー数チューナーれす
1台
28,980税込31,878
当日出荷

周波数帯域(MHz)(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB(特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子/ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、出力端子/F型接栓式電圧定在波比(HF)1.5以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.8以下、(BS-IF)2.0以下、(CS-IF)2.5以下、(BS-IF(L))2.5以下、(CS-IF(L))2.5以下インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)0.5以下、(FM・VHF)0.5以下、(UHF)0.8以下、(BS-IF)1.0以下、(CS-IF)1.5以下、(BS-IF(L))1.5以下、(CS-IF(L))1.5以下電流通過1A30VAC、0.8A15VDC
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1668質量(kg)18.2高さ(mm)1027奥行(mm)349消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
136,980税込150,678
4日以内出荷

4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1226質量(kg)9.1高さ(mm)750奥行(mm)255消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2、HDMI端子:3
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷

QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1224質量(kg)11.3高さ(mm)770奥行(mm)295消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
107,980税込118,778
4日以内出荷

◇SIAA登録製品だから安心、細菌の増殖を99%以上抑制 ◇ネットコンテンツ視聴に便利な汎用テレビリモコン ◇アプリボタンは主要5コンテンツに対応 ◇主要メーカー25社に対応 ◇オートサーチ機能搭載でメーカー設定が簡単 ◇ストラップホール搭載で落下・紛失防止 ◇使わないボタンを無効化して誤操作を防止
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形アルカリ乾電池×2本(別売) ◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅50×高さ200×厚さ21(mm)(最大値) ◇質量:約89g(電池を除く) ◇対応メーカー:ソニー ブラビア SONY BRAVIA 用、シャープ アクオス SHARP AQUOS 用、パナソニック ビエラ Panasonic VIERA 用、東芝 レグザ TOSHIBA REGZA 用、日立 ウー HITACH Woo、三菱、LG、Hisense、フナイ(DXアンテナ)、TCL、アイリスオーヤマ、サンヨー、パイオニア、ビクター/JVC、オリオン(ベルソン)、ユニデン、エプソン、バイ・デザイン、EIZO(ナナオ)、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA
1個
1,708税込1,879
翌々日出荷



8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応。PlayStation 5を含む家庭用ゲーム機や、幅広いディスプレイ、テレビ等でご利用いただけます。
セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約0.9対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S。・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)。・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他
1個
900税込990
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」
「トロッカ」で、お手軽かんたんにテレビ録画を始めましょう!お使いのテレビとケーブル1本つなぐだけで設置できるので、はじめての方でも安心。電源コンセントが不要なため、壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方でも、テレビ周りがごちゃつくことなく設置できます。テレビとの接続はとても簡単!パッケージに同梱しているUSBケーブルを使って、テレビと本商品をつなぐだけ。そのほかの面倒な配線は一切不要です。つないだら、操作画面に従って本商品をテレビに登録すれば設定が完了します。壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方にも、トロッカはおすすめ!「テレビ台がないので、配線を隠すのが一苦労…」といった経験はありませんか?「トロッカ」なら電源コンセントが不要な為、ごちゃつきがちなテレビ周りの配線もコンセント周りも気にする必要はありません。従来のACアダプターを使用した商品「HDCZ-UTシリーズ」と比較して、消費電力を約39%カット!節電にも効果的です。
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ゴム足(4個)、スタンド電源USBバスパワー使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1対応OS(日本語版のみ) Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)コネクタ形状USB-microB コネクター対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ 「アクオス/4K有機ELテレビ」、ソニー「ブラビア」※、パナソニック「ビエラ」※、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、ドウシシャ液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ/4Kレコーダー」、【チューナー/STB】 アイ・オー・データ録画テレビチューナー、【パソコン】Windowsパソコン(※I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×112×133(スタンド付き、ゴム足含む)使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む保証期間1年対応フォーマット(出荷時)NTFSインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応設置条件縦置き・横置き
1台
31,980税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)892質量(kg)4.6高さ(mm)558奥行(mm)184消費電力(W)63(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)715質量(kg)3.2高さ(mm)465奥行(mm)180消費電力(W)55(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷

QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)1110質量(kg)8.9高さ(mm)700奥行(mm)280消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷