TPU シートのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
601件の「TPU シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エラストマー シート」、「熱成形 シート」、「USB 保冷」などの商品も取り扱っております。
ウレタンシート オーツケミカルランキング1位
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(107種類の商品があります)

循環式水冷ベスト モバイルバッテリー付き リンクサス(Linxas)ランキング2位
すぐ使える循環式水冷ベストとモバイルバッテリーのセット!。防水循環ポンプとUSB防水キャップを採用でポンプとタンクの分解要らず!脱いだらすぐに水洗いが可能。水冷ホースが首元まで届くため、効率的に身体を冷やします。給水口のカバー部分にアルミ製のシートを採用することで、保冷性を高めております。最大直径70mm×高さ225mmまでなら、氷や市販の保冷剤などを入れることが可能!
仕様ポンプ稼働時間:約20時間以上(付属の5000mAバッテリー使用時)、冷却持続時間:約2.5時間(気温33℃・付属製氷皿・氷8個使用時)、防水ポンプ出力:5V/140mAトラスコ品番610-2754セット内容服のみブラックサイズFree(S~5L)電源モバイルバッテリーUSB-A DC5V/1A胸囲(cm)80~130肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー(付属)バッテリー容量5000mA、入力DC5V=2A、出力DC5V=2A流量(mL/min)約320~350素材ベスト:ナイロン・ポリエステル、ホース:シリコンゴム、タンク:TPU樹脂、断熱層:PETアルミ蒸着シート
1着
14,900税込16,390
当日出荷

ピットクッションシート エクシールランキング3位
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アイスマンエネチャージ Y'sGODランキング4位
アイスマンの冷水を広範囲に伝えるTPU素材の水路冷却シートを開発。2層のメッシュ内部に水路冷却シートを挿入することにより、結露や汗も生地が吸収し快適に使用することが出来ます。
材質ステンレス鋼質量(kg)1.74サイズ(cm)59×59×35
1個
8,398税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

やわらかフェイスシールド 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
お手持ちの帽子の上から重ねて装着できる、便利なフェイスシールドです。ブラックの縁取りがアクセントになったシールドはやわらかな素材を採用し、飛沫や花粉を前方だけでなく横方向からも広くガードしながら、首元までしっかり覆い、視界を遮らない快適な装着感を提供します。サイズ調節が可能な設計で大人から子どもまで幅広く対応し、締め付け感が少ないため長時間の使用でも疲れにくいのが特長です。普段お使いの帽子に取り付けるだけで顔全体をしっかり保護できるため、ガーデニングや買い物、イベントなどさまざまなシーンで活躍する、実用性と快適性を兼ね備えたフェイスシールドです。
用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。セット内容本体×1材質TPU長さ(mm)【シート】約210形状防災面幅(mm)【つば】約60寸法(mm)【前面部分】約340×220、【ひも】約350包装形態PP袋入アズワン品番64-8300-63
1個
137税込151
3日以内出荷

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
1枚
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

透明性と弾性、衝撃吸収性に優れたウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高い耐久性と振動防止効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途研磨用仮固定シート、緩衝材、すべり止めなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
1枚
459税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980税込18,678
10日以内出荷

モバイルバッテリーで動く冷水循環式クールベスト。氷水で急速冷感!。独自の水路設計により、冷却範囲が広い。ジャケットとして着用できるため、外出も気にならない。両脇にメッシュのストレッチ素材を使用。ファンを使わないので、音が静かで風を巻き上げない。水冷シートは高強度のTPU複合材料を使用し、弾力性、強靭性、耐摩耗性に優れる。強・中・弱の3段階モード設定。内側に耐熱パッド付きで腰が冷え過ぎない。水タンクはハンドル付きで給排水時に持ちやすい。
セット内容ポンプユニット(本体に装着済)、冷水袋140mLサイズ×10枚、予備チューブ:青×1、透明×1、取扱説明書(保証書付)入力DC5V 0.5A水タンク容量(L)2動作モード3段階入数1台
1個
19,900税込21,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品。耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等。産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等。サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
1枚
3,698税込4,068
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

表地と裏メッシュの間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風ピステです。スポーティーなピステスタイルとストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。収納に便利な両脇のポケットの他、左袖にペン挿しポケットを装備しています。
用途一般作業全般混率(%)表地 ポリエステル100(裏面:TPUラミネート) 裏地 ポリエステル100 衿部分 ポリエステル100
1着
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
1枚
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

表地と裏起毛の間にTPUフィルムを挟み込み、冷気をシャットアウトした防風パンツです。ストレッチ素材が作業時のスムーズな動きをサポートします。中綿が入っておらず軽防寒として長いシーズンの着用が可能です。着脱に便利な前開きファスナー仕様の他、収納に便利な左脇カーゴポケットを装備しています。別売で同素材の防風ブルゾンがございます(防風ソフトシェルブルゾン 8340)。
用途一般作業全般ブラック混率(%)表側 ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側 ポリエステル100 別布 ポリエステル100
1本
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

淀川ヒューテックヨドフロンPTFEシート
薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
1枚ほか
2,598税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
1枚
969税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コクゴPETシート
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
1枚
62,980税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ストレッチ素材で動きやすいレインスーツです。耐水圧 10,000mm 透湿度 15,000g/m2・24h。快適性+作業性にこだわった人気のレインスーツです。ストレッチ+透湿。 <ジャケット> ・本体一体型フード ・水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用 ・袖口 マジックベルト調整 ・両脇ポケット付 <パンツ> ・ドローコードでのウエスト調整 ・ヒップシームレス加工 ・裾絞り調整
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。
1袋
7,198税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。
用途冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム入数(双)1機能防水性/防寒/保温性材質(甲)外部:高輝度テープ付き材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
1双
3,998税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)