- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- TRANSFORMERのおすすめ人気ランキング
TRANSFORMERのおすすめ人気ランキング
2026/09/28更新137件の「TRANSFORMER」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランス 3kva」、「トランスフォーマー」、「変圧器」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥359税込¥3958日以内出荷
- 給油後のタレ防止、ポンプの収納に。材質ポリエチレン質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×3501個¥209税込¥230当日出荷
- 小分けができて軽量で持ち運びが楽です仕様ノズル付、中栓なし色グリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
- 土井金属化成
MDタンクコック付
内径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり - 場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。 吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6823幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1150奥行(mm)1501個¥6,398税込¥7,038当日出荷
- 今井電機
三相乾式複巻変圧器
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。RoHS指令(10物質対応)対応 - 手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×3501個¥369税込¥406当日出荷
- 今井電機
単相乾式複巻変圧器
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。RoHS指令(10物質対応)対応 - ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
- 場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。 吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)1501個¥5,198税込¥5,718当日出荷
- 軽量のハンディーチリトリです。トタン製なので強くて丈夫です。シルバーで昔ながらのチリトリです。シンプルなデザインで、軽く使いやすい!材質0.27mm厚亜鉛鉄板質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×274×981個¥389税込¥428当日出荷
- HOBUT Multi-Function MeterThe HOBUT Multi-Function meter is a multifunction, easy to use universal LCD power indicator that features 96mm x 96mm moulded cases and selectable 3-colour backlight LCD screens. It is easy to use and features user-programmable CT and VT ratios and can be used on any single or 3-phase system with any input voltage without reprogramming. This multifunction meter measures current, energy, frequency, power and voltage. Note: Both RS485 output 668-4070 (Modbus protocol) and pulsed output 668-4073 (for Wh or VArh) are plug-in optionsFeatures and Benefits1A or 5A CT AC or DC AUX Cost effective Current transformer ratio Cut-out height is 96mm Cut-out width is 96mm Depth is 82mm Input voltage ranges between 28V and 570V Number of digits are four Operating temperature ranges between 0℃ and 60℃ Security code access for programming Selectable screen colour Voltage transformer ratioApplicationsBuilding management systems Gensets Low, medium and high voltage control panels Power managementCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE certified仕様特性測定 = Current, Frequency, Power, Voltage。ディスプレイのタイプ = LED。高さ = 96mm。幅 = 96mm。表示桁数 = 4mm。文字の高さ寸法 = 14.2 mm。動作温度 Min = 0℃。動作温度 Max = +60℃。シリーズ = M850RoHS指令(10物質対応)対応1個¥31,980税込¥35,1787日以内出荷
- トタン製なので強くて丈夫なバケツです。材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄繰り返し・詰め替え対応