- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- TSチーズのおすすめ人気ランキング
TSチーズのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新77件の「TSチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 二股」、「TSエルボ」、「TSソケット」などの商品も取り扱っております。
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプTS
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
東栄管機DV透明継手 チーズ
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状45°YタイプDV
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSチーズ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプDV使用流体排水用
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザータイプDV
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
形状チーズタイプTS
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
材質硬質ポリ塩化ビニル寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
1個
¥109税込¥120
当日出荷
cottaIK TSトレー プチトルテ
チーズなどの素材を訴求できる三角形トレーです。
テリーヌ等蒸し焼きメニューに対応可能。
生産後そのまま包装、販売が可能です。
別売の「TSトレープチトルテ蓋」と合わせてお使いいただけます。
またギフト向けパッケージとして「プチトルテシール」「プチトルテBOX#4」「プチトルテBOX#6」がご利用いただけます。
材質タルク+PP寸法(mm)72.5×66×H24.6容量(mL)52耐熱温度(℃)110(オーブンでの湯煎焼きが可能)
1個(100個)
¥3,098税込¥3,408
4日以内出荷