U-PVC エルボのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
78件の「U-PVC エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異 径 エルボ 塩ビ」、「l字 塩ビ管」、「PVC パイプ」などの商品も取り扱っております。


VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング3位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

HIエルボ セキスイランキング4位
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K6743
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

VU90°エルボ Aron(アロン化成)ランキング5位
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSエルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35
1個
52税込57
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
1個
39税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
209税込230
当日出荷

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ45°タイプHI使用流体水道用
1個
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
36税込40
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)