- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- Uボルト 150のおすすめ人気ランキング
Uボルト 150のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新626件の「Uボルト 150」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m10 uボルト」、「uボルト 150a」、「Uボルト」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,620税込¥2,882
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1505材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上鉄呼び径(A)15仕様クロメート付属品3/8ナット 2個種類Uボルト呼び径(B)1/2