U型端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
223件の「U型端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字端子」、「丸型端子」、「Y型圧着端子」などの商品も取り扱っております。
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウランキング1位
1パック(100個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフランキング2位
1袋(20個)ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

小型シーリング コイズミ(小泉成器)ランキング3位
コイズミ(小泉成器)小型シーリング
消費電力(W)7.9仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.8直径(Φmm)310高さ(mm)124LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82
1台
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧着端子 先開形 絶縁被覆付 モノタロウランキング4位
1パック(100個)
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

絶縁被覆付先開端子 日立オートパーツ&サービスランキング5位
1パック(100個)
2,598税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


クワ型端子 6mm 20個SET 個数分のスリーブも付属しております。 アースコードの取り付けや配線コード用に、とっても便利です。
適合車種汎用適合電線サイズ0.5~2.0sq
1セット(20個)
299税込329
当日出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

1セット(100個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 120W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 136mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 38mm。シリーズ = TXH 120%。重量 = 382g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)クワ型端子
適合電線(mm2)0.5~1.25
1パック(100個)
1,598税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BRIDGE[自動車用品]クワ型端子10Φ
アースコードの取付に。
穴径(Φmm)10適合電線AV(S)0.5~2.0sqDC12V200W以下 DC24V400W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
5日以内出荷

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
材質アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロム色)演色指数(Ra)82
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVCタイプクワ型端子種別クワ型使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(10個)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コイズミ(小泉成器)小型シーリング
消費電力(W)12.4仕様人感センサ付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、センサモード切替可能、点灯照度・点灯時間調節可能、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)1.3直径(Φmm)380高さ(mm)130LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82
1台
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7081-43
1袋(4個)
139,800税込153,780
7日以内出荷