U磁石のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
97件の「U磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字磁石」、「棒磁石」、「砂鉄」などの商品も取り扱っております。
フェライトU磁石 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]フェライトU磁石
材質:磁石。サイズ:42×38×7mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)42×38×7
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マグネットV形ホルダー 菱小ランキング2位
V面・下面・背面の3面に磁力が働きます 高精度仕上げ 強力磁石を内蔵
用途丸棒のケガキ・測定作業・異形物の研削・穴あけタイプ作業に最適底面とV溝の平行度(μm)12
1台
29,980税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マグネットU型 強力じしゃく SK11ランキング3位
U字型のマグネットです。U字型なのでヒモなどで吊り下げもし易いです。
用途金属部品のひろい上あげ。形状U字型
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

U型磁石 ケニスランキング4位
ケニスU型磁石
汎用的に活用されている実験用のU型磁石です。
材質鋼製磁石寸法(mm)幅58×内幅47×全長115表示NS極名表示 赤・青2色塗装仕上 保磁鉄片付磁束密度42mT
1個
3,198税込3,518
当日出荷

U型マグネット シンワ測定ランキング5位
シンワ測定U型マグネット
NSマグネット。
材質ハイカーボンスチール
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


用途各種金属工場の鉄片、鉄粉選別用に。鉄板加工工場の薄鉄板取出し用に。メッキ槽内の鉄片、鉄粉除去用に。鉄製小物部品の各種保持用に。切削屑除去、清掃に。材質アルニコ磁石#5。(吸着面)スチール。(取手部)ABS樹脂
1個
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]棒フェライト磁石
材質:磁石
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
1個
82税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(1個)
729税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

鉄粉・鉄屑の回収、ネジ・部品等の材質の選別にご使用ください。 吸着力はM6六角ナットの場合約500gを吸着 表面はクロームメッキ仕上げです。 ON/OFF機能はありません。
吸着力(N)343トラスコ品番854-9893寸法(mm)63×90×32質量(g)650
1個
9,998税込10,998
当日出荷

コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
寸法(mm)2
1パック(2個)ほか
879税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コーティングネオジウムは、実用磁石の中で最高の磁気特性をもつネオジウム磁石の欠点を克服した最強のネオジウム磁石です。 従来のネオジウム磁石はサビに弱いという欠点がありましたが、ネオジウムに銅、ニッケル、エポキシ樹脂の3層コーティングを施しこの欠点を補いました! ネオジウム本来の磁気特性、吸着性はそのままで、従来のネオジウム磁石の約10倍の防水・防錆効果を発揮します!
1パック(2個)ほか
989税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実験用のリーズナブルな強力磁石。材質:磁石。サイズ:Φ8×50mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
1個
900税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「電気ブランコ」ともいわれ、電流が磁界から受ける力を顕著に示すことができます。磁界の中でコイルを動かした場合に違いがあるかなど、実験をしながら学ぶことができます。
付属品U形磁石1個寸法(mm)130×220×210
1個
23,000税込25,300
3日以内出荷

磁力のON/OFFがハンドルで簡単にできます。 コンパクトで強力な吸着力を発揮します。
用途鉄屑の回収、ネジ類の材質の選別、鋳砂中のチップの回収等、機械加工工場、鋳造工場、食品・化学工場等、多種分野でご使用いただけます。吸着力250N(25kgf)トラスコ品番808-6004質量(kg)1.9kg外形寸法(mm)幅110×奥行77×高さ170吸着量フライス加工切粉の場合:約0.2kg 、。M5×7ネジの場合:約0.5kg
1個
19,980税込21,978
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]小型方位磁石
方角を調べるにはこれ小さな方位磁石です。磁力線の向きを測るのに最適な10個セット。材質:PMMA,ABS,PET,ニッケルメッキ鋼。サイズ:Φ14×6mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。材質磁石、プラスチック寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491税込540
当日出荷

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)