- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- UNF1/2×20山のおすすめ人気ランキング
UNF1/2×20山のおすすめ人気ランキング
2026/10/03更新189件の「UNF1/2×20山」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UNF1/2 ナット」、「三脚ネジ ナット」、「タスコ デジタルゲージ」などの商品も取り扱っております。
- 1袋(20個)¥330税込¥363当日出荷
- 片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
- 従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。ねじ寸法5/16フレア(UNF1/2-20山)対応冷媒種別R410A/R32仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
- 材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
- 材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
- 取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。材質(車輪)ゴム形状自在車Sストッパー有り
- BBKテクノロジーズ
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。トラスコ品番253-9632接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)ゲージ径(Φmm)60圧力(MPa)測定:-0.100~+5.0001個¥23,980税込¥26,378翌々日出荷 - 材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
- 種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
- ユーエイキャスター
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(ユニファイねじ エラストマー車輪)
材質(車輪)エラストマー車仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)タイプユニファイねじタイプ金具仕上三価ユニクロピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪 - 材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
- 種別-ねじの呼び1/2材質鉄山数13寸法H(mm)8表面処理ユニクロ寸法B(mm)19頭部形状六角寸法S(inch)1-3/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
- 材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
- ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)種別一般キャスター形状ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
- 薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
- 材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
- パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類ウィット
- 種別-材質鉄形状半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)