- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- VDW22JAのおすすめ人気ランキング
VDW22JAのおすすめ人気ランキング
2026/07/21更新3件の「VDW22JA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁12V」、「ソレノイド 電磁弁」、「電磁弁 直動式」などの商品も取り扱っております。
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数2使用流体水用
ポート数2使用流体水用