- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- VE28サドルのおすすめ人気ランキング
VE28サドルのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新109件の「VE28サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ve28」、「ve28 カップリング」、「VE管 固定」などの商品も取り扱っております。
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
1袋(5個)
¥550税込¥605
翌日出荷
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
日動電工兼用サドル
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき寸法B(mm)10
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製