- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- VFS2100-5FZのおすすめ人気ランキング
VFS2100-5FZのおすすめ人気ランキング
2026/11/22更新6件の「VFS2100-5FZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VFS2410」、「VFS2110-5DZ」、「VFS」などの商品も取り扱っております。
- 主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
- 切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
- ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
- SMC
5ポートソレノイドバルブ
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気 - 切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(1) 2位置シングル