VU75掃除口のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
55件の「VU75掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管エンドキャップ」、「VU75」、「掃除口キャップ」などの商品も取り扱っております。
掃除口ツマミ式 東栄管機ランキング1位
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DV継手 掃除口 前澤化成工業ランキング2位
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウランキング3位
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

仕様VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



Aron(アロン化成)AD 掃除口
材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
1個
199税込219
当日出荷

VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
1個
698税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)