- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- VVF プラグのおすすめ人気ランキング
VVF プラグのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新249件の「VVF プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vvfケーブル プラグ」、「コンセント 首振り」、「コンセントプラグ 屋外」などの商品も取り扱っております。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2
定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式仕様平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)0.75・1.25・2
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
定格15A 125V極数2プラグ形状2P 15A 125V
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
1個
¥209税込¥230
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
協和電線工業VVF 電力ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。定格電圧(V)600定格温度(℃)60規格JISC3342全長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 4分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)100×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2