VXD2140-03-6G1-Bのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1件の「VXD2140-03-6G1-B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G&G」、「B6」、「IDEC AB6M-M1B」などの商品も取り扱っております。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140G~) SMCランキング1位
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
18,980税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)