- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- W20山14のおすすめ人気ランキング
W20山14のおすすめ人気ランキング
2026/08/22更新113件の「W20山14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 栓 カップ リング」、「ネジ g3/4 寸法」、「水栓用カップリング」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥629税込¥692当日出荷
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
金属製ネジニップル
接続PL60-50仕様カップリング水栓・散水栓用 - 種類ホース継手形状ストレート材質黄銅仕様パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
- TOTO
ホース継手
仕様カップリング・・逆止弁付適合13mm水栓種類ホース継手関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)接続ねじ種類W(めねじ)1個¥1,998税込¥2,198当日出荷 - 混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。材質黄銅
- パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。材質黄銅1個¥839税込¥923当日出荷
- 適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA107ねじ径1/4”フレア六角対辺(mm)32取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山1個¥1,110税込¥1,221翌日出荷
- 洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/21個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用仕様パッキン付材質黄銅1個¥639税込¥703当日出荷
- 洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)1個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。用途蛇口とホース接続用。取付ねじW26、山20適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状万能水栓用1個¥1,698税込¥1,868当日出荷
- 接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか1個¥869税込¥956当日出荷
- カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。種類ホース継手形状ストレート材質黄銅付属品パッキン付き適合用途カップリング水栓、散水栓用
- GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースと大阪ガス・リンナイ(一部)のバランス釜、ミズタニの混合栓を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜(混合栓)側メスネジ(M23X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-751個¥739税込¥813当日出荷
- 屋外用水栓のホース接続部用
- 適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。1個¥599税込¥659当日出荷
- 自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手取付ねじG1/2材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状自在水栓(首振り)1個¥639税込¥703当日出荷













![[R12.R22]用 チャージグチ[1/4インチホース] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03405911-260722-02.jpg)