- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- WN6003W010のおすすめ人気ランキング
WN6003W010のおすすめ人気ランキング
2026/11/10更新3件の「WN6003W010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WN6002W010」、「ビニールテープ 黒」、「スイッチ 三相 200v」などの商品も取り扱っております。
- 色ミルキーホワイトプレート形状1連3コ用1セット(10個)¥1,798税込¥1,978当日出荷
- 使用温度範囲(℃)-10~+40
- 電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)種類埋込形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)商品番号BL6002K締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)1台¥7,698税込¥8,468当日出荷
- ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F適合機種MN3121・MN3122質量(kg)0.06入数(個)201セット(20個)¥5,498税込¥6,0485日以内出荷