- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- XC5H-9622のおすすめ人気ランキング
XC5H-9622のおすすめ人気ランキング
2026/09/04更新1件の「XC5H-9622」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TL-N10ME2」、「XG5M-2032-N」、「SY7140-5DZ」などの商品も取り扱っております。
- 使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
- Aratas(旧:omron)
DINコネクタ XC5H