- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- a看板 A2のおすすめ人気ランキング
a看板 A2のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新487件の「a看板 A2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル A3板」、「A看板」、「a 看板 木製」などの商品も取り扱っております。
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820質量(kg)4.5材質天然木(ラッカー塗装)、スチール板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板色シルバー奥行(mm)510
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS色シルバー
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4色ホワイト
YAMAZEN(山善)案内板 スナップ式 A4/A3対応 高さ調整可能
掲示物の入れ替えが簡単なスナップ式の案内板。2種類(A4サイズ、A3サイズ)の対応サイズからお選びいただけます。ホコリから守る透明カバー付き。ポールの高さ調整可能。フレームの縦・横・角度を調整可能。簡単組立:付属の六角レンチだけで組立できる。
用途案内板、看板に。案内スタンド フロア案内板 各階案内板 ステンレス案内板 案内看板 フロア案内 フロアガイド フロアスタンド 会社案内 掲示板 セミナー会場 入口 メッセージスタンド インフォメーションスタンド インフォメーションボード A3サイズ A4サイズ A3対応 A4対応組立時間約10-20分取扱説明書(0.65MB)
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット色シルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
コンクリートやレンガなどの凸凹面でもしっかり貼り付きます。野外の大型ポスターなどに最適な強力粘着タイプ。
用途選挙ポスターに。ショップのPOPに。学校の掲示板に。材質架橋ポリエチレン発泡体質量(g)81パック容量(枚)丸型24片、十字型15片
一押しベストセラーのスタンド看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット色ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
イベントに最適な軽くて丈夫な伸縮式の手持ち看板。【アクリルカバーが付いたAタイプ】Aタイプはアクリルカバー付きのパネル仕様になっているので、ポスターが外れる心配がありません。ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
色シルバー材質(ポール)ステンレスΦ19.0
両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。
マグネット使用可能。
材質(フレーム)天然木(パイン材)。(盤面)スチール。(裏板)MDF色ダーク木目RoHS指令(10物質対応)対応
常磐精工ブラックカードケーススタンド看板
PCプリンターで出せるサイズが看板になる
コストパフォーマンスの高い看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm、(カードケース)再生PET樹脂色ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)20×40mm使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
PGSKシリーズで人気の高いパンフレットケース付き
ケースは個別で取り替え可能
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚幅(mm)790質量(kg)5.2色シルバー高さ(mm)456奥行(mm)415
1台
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷
折りたたみ式の両面A型メニューボードです!マグネットが使えるので掲示物もとめられます!両端にある金具でロックして転倒防止!文字は水拭きで消せます!
用途飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。板面(縦×横)(mm)835×380材質(フレーム)木、(盤面)スチール、(フック)スチール質量(kg)約4.41色ブラック種類ブラックボードマーカー用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)450×40×1030使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×385×1015関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
常磐精工ポスター用スタンド看板 A2
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)