- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- a0 看板のおすすめ人気ランキング
a0 看板のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新205件の「a0 看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A0スタンド」、「アクリル A3板」、「折りたたみ看板」などの商品も取り扱っております。
両面にポスターを差込めるA型看板。持ち手付きで移動も設置も簡単。
材質アルミ、表面カバー:塩ビ板
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板色シルバー奥行(mm)510
常磐精工ポスター用スタンド看板 A0
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A0材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1189×841面板寸法(W×H)(mm)W1258×H910
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット色シルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
常磐精工ポスター用スタンド看板
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板。【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(ビス)(化粧)アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
ポスター掲示に適した自立式パネルのフレームスタンド。フレームに入れることでポスターでも看板のように飾ることができる、自立式のパネルスタンドです。A1サイズの用紙がぴったりおさまります。スナップ式なので用紙の入れ替えも簡単で、さらに収納に便利な折りたたみ式です。
材質脚・フレーム:アルミ、表面:PET、背板:PS色シルバー
一押しベストセラーのスタンド看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A0材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)1189×841面板寸法(W×H)(mm)W1258×H910
アズワンA型ポスタースタンド(両面仕様)
仕様※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。素材本体
トーグ安全工業折りたたみ式パイプ看板片面
看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。
シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
文字内容無地トラスコ品番354-8911材質スチール質量(kg)5色白間口W×奥行D×高さH(mm)445×600×860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860
1台
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)サイズポスター:B0パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21、パネルフレーム幅:44使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)1456×1030面板有効寸法(mm)W1418×H992
材質フレーム:アルミ押出材アルマイト仕上、面板:アルミ複合板t3+アクリル透明板t1.5、化粧ビス:ステンレスΦ24×H8
A1・A2サイズに対応した「ポスターパネルシリーズ」
材質本体:アルミ押出し材、表面カバー:PC、バックボード:PE厚さ(mm)表面カバー:0.5、バックボード:4色ホワイト