- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- a2看板のおすすめ人気ランキング
a2看板のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新688件の「a2看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アクリル A3板」、「工事看板 片側交互通行」、「交通誘導 標識」などの商品も取り扱っております。
常磐精工ポスター用スタンド看板 A2
一押しベストセラーのスタンド看板
サイズポスター:A2材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板色シルバー奥行(mm)510
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
一押しベストセラーのスタンド看板
材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm色(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明サイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)取付ビスアルミ/アルマイト仕上(シルバー)
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚幅(mm)790質量(kg)2.9色シルバー高さ(mm)456奥行(mm)320
1台
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷
材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応
フロントオープン型のパネル搭載で低価格を実現した定番シリーズ!
ハイクオリティなスタンド
材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
取付方式スタンド式材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400材質(枠)鉄
パネルがフレームと一体化 スタイリッシュなスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)材質面板:マーカーボード(ブラック)3mm厚幅(mm)630質量(kg)5.2色ブラック高さ(mm)800奥行(mm)415対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)面板寸法(W×H)(mm)A2横(594×420)面板有効寸法(mm)W578×H404
1台
¥25,980税込¥28,578
5日以内出荷
天然木を使用した自立式カラーボードです。
市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。)
マグネット使用可能です。
用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820質量(kg)4.5材質天然木(ラッカー塗装)、スチール板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド+アームキャスターセット
用途【面板は脱着可能】面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)。【アクリルカバーオプション】別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=マーカーボード(ホワイト)3mm厚幅(mm)790質量(kg)5.2色シルバー高さ(mm)456奥行(mm)415
1台
¥27,980税込¥30,778
5日以内出荷
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット色ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600取付方式スタンド式
トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ブラスト興業ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
トーグ安全工業SL立看板(封入反射)
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400