abus 南京錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
256件の「abus 南京錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200番 南京錠」、「タキゲン南京錠200番」、「シリンダー南京錠」などの商品も取り扱っております。
南京錠 TITALIUM-64TI ABUSランキング1位
[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類カギ番号違い(付属のキーでしか解錠できません)ロックキー式
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ディンプルシリンダー真鍮南京錠 ABUSランキング2位
切断に強い!焼入れ鉄製ツルの真鍮南京錠。本体にキーナンバーの刻印がない「安全設計」で重大な解錠犯罪を防ぐ(キーにはキーナンバーを打刻)。精密なディンプルシリンダー採用。圧倒的なカギ違い数。(30、40mmタイプは8000通り。50、60mmタイプは168000通り)。耐ピッキング性能5分以上。
用途ロッカーや車止めのポールの施錠付属品キー×3本材質(本体)真鍮種類別キーシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄
1個
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナンバー可変式南京錠 145IB/40シリーズ ABUSランキング3位
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。 サビに強いステンレス鋼製シャックル。 セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。 ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。 空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロックダイヤル式呼称(mm)40材質本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス材質(本体)アルミニウム質量(g)102段数4桁可変式寸法A(mm)41.5寸法F(mm)6本体質量(g)約102寸法D(mm)21.5寸法E(mm)25寸法B(mm)77.5寸法C(mm)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41.5×77.5×17つる径(Φmm)約6材質(吊)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼製シャックル ディンプル南京錠 ABUSランキング4位
水・サビに強く、強度の高いステンレス鋼製シャックル。 圧倒的なカギ違い数で学校など人の多い施設での使用も安心。 精密なディンプルシリンダー採用。耐ピッキング性能5分以上。 本体からのキーナンバー読み取りを防ぐ「キーナンバー無刻印設計」 ボールロックシステム搭載でシャックル引抜攻撃への対策も万全。 施錠するまでキーが抜けないのでカギのかけ忘れ防止に繋がる。
付属品キー3本寸法(mm)40材質(本体)真鍮寸法A(mm)40寸法F(mm)7寸法D(mm)22寸法E(mm)23寸法B(mm)61寸法C(mm)16仕上(本体)パールニッケルメッキシリンダーディンプルシリンダーロックキー式材質(ツル)ステンレス鋼
1個
3,798税込4,178
当日出荷

真鍮南京錠 84MB 同番 ABUSランキング5位
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)ステンレス鋼付属品キー2本材質(本体、ツル)ステンレス鋼シリンダーピンシリンダー
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(吊)
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。一般的な真鍮南京錠の同サイズと比較して数倍のカギ違い数(25mm以上) 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)ロックキー式
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビに強いステンレス鋼製シャックルです。更にシャックルガードタイプですので切断攻撃から守ります。 ボディはアルミニウム製なので軽量化を実現しました。
用途コンテナ扉などの各種扉、郵便ボックス、ロッカーなどロックキー式仕様鍵3本付トラスコ品番491-9173材質本体:アルミニウム合金、ツル:ステンレス(SUS304)、鍵:真鍮幅(mm)50質量(g)267寸法B(mm)22.5寸法C(mm)20つる径(Φmm)9.5
1個
6,698税込7,368
当日出荷

呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1830幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
1個
3,998税込4,398
当日出荷

呼び寸法40付属品鍵3本トラスコ品番445-1848幅(mm)40材質/仕上本体:真鍮(クロムメッキ仕上げ)、ツル:ステンレス鋼、鍵:真鍮質量(g)180寸法B(mm)22.5寸法C(mm)22つる径(Φmm)6.5ロックキー式
1個
3,998税込4,398
当日出荷

破壊行為をしにくいデザイン、ステンレス鋼に丁寧な溶接をし、仕上げてあります。シリンダーも品揃えが多数あります。
用途水のかかる環境ロックキー式材質(本体)ステンレス鋼材質(吊)焼入れ合金鋼付属品キー2本材質(本体)ステンレス鋼、(ツル)焼入れ合金鋼シリンダープラスシリンダー
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。 ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。 「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。 ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。 暗証番号はお好きな番号に設定可能。 誤設定防止スプリング内蔵。
ロックダイヤル式材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄呼称(mm)30質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

[焼入れ鉄/NANO PROTECT(ナノプロテクト)]とは、従来より細かい粒子を使ったメッキ処理方法。(30mm以上) シャックル(吊)表面を隙間なく覆い、外気・水分・チリやホコリからガード、耐傷、耐摩耗、耐腐食に高い効果。 シャックルの2箇所をロックするダブルラッチ機構。(30mm以上) ダブルロックで引き抜き・たたき開錠に強い。 本体は、軽量でサビ・腐食に強いタイタリウム(特殊アルミニウム合金)製。 強度は真鍮と同等、質量は真鍮製より約30%軽い。 精密なピンシリンダー(キー3本付)。 真鍮製にみられる緑青・黒ズミが発生せず、長時間使用しても美しさを保持。
材質(本体)タイタリウム(特殊アルミニウム合金)種類同一キーロックキー式材質(吊)焼入れ鉄・ナノプロテクト(NANO PROTECT)
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
4,398税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。種別同一キー材質ステンレスキー数3シリンダーピンシリンダーロック南京錠材質(吊)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)種類別キーキー数3ロックキー式
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)