acドレンのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
1,253件の「acドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACドレン継手」、「エアコン ドレン パイプ」、「エアコン排水管」などの商品も取り扱っております。

エスロン ACドレン用 アダプター セキスイランキング2位
1個
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ACドレン ソケット セキスイランキング3位
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1セット(10本)
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
700税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
用途塩ビ製ドレンパイプ(保温材付)材質パイプ:PVC、保温材:30倍発泡ポリエチレン仕様アイボリー2.5m寸法(L1×L2)(mm)2500
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用 自己閉鎖膜にて完全臭気止め 弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。 縦引き・横引き兼用です。
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

透明色で内部確認が可能です。 弁の動作ができるように、点検口が付いています。 直付・浮かし・再施工可能。 縦方向のみ。 ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)