- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- apple pencil充電のおすすめ人気ランキング
apple pencil充電のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新147件の「apple pencil充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アップルペンシル」、「apple pencil ホルダー」、「Apple Pencil グリップ」などの商品も取り扱っております。
Apple Pencilのキャップや純正Lightningアダプタの紛失を防止するシリコン製のアクセサリです。キャップはしろちゃんのイラスト入りと無地がございます
セット内容キャップホルダー×1、アダプタホルダー×1材質本体:シリコンゴム対応機種Apple Pencil第1世代
LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ
充電/転送に対応
メス形状Lightningオス形状Type-C
1個
¥479税込¥527
当日出荷
本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。
手を置いても描けるアクティブ式
本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。
滑らかでリアルタイムの描き味
iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。
実際の描き具合
実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。
傾き検知に対応
本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。
交換ペン先を付属
本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。
マグネットでiPadに取付可能
本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電付属品充電ケーブル、交換用ペン先材質プラスチック対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上充電時間約40分RoHS指令(10物質対応)対応待機時間約6ヶ月商品タイプ本体駆動時間(時間)(連続)約8
スーツの胸ポケットやカバンに挿して持ち運べ、高級感のある表面加工を施したApple Pencil専用のメタルクリップです。
材質スチール質量(g)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9.9×12.8×39.8
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター
microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換
2.4A高出力で急速充電対応
ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
充電・データ転送できます
出力2.4A対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)オス形状Lightningメス形状microUSB変換タイプmicroUSB→ライトニング
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。
ボールペンなどの紛失を防止します。
展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。
キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂)対応径(Φmm)最大:11/最少:7.5
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
TOPLANDライトニング交換アダプタ
microUSB→Lightningコネクタへの変換コネクタ。
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
外出先や旅行先でも大活躍するライトニングケーブルをUSB-Cコネクターに変換できる変換アダプター、充電・同期に対応しています。最大PD60W・QC45Wの急速充電に対応します。※USB-A to Lightningケーブル推奨(一部機種ではUSB-C to Lightningケーブルが使用できない場合がございます)
材質ABS質量(g)約1.6±0.05規格USB2.0出力5V/2.4A / 9V,15V,20V,3A、【PD】27W/30W/60W(最大60W)【QC】15V/3A(45W)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27×5関連資料(0.68MB)オス形状USB-Cメス形状Lightning
1個
¥899税込¥989
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
オーム電機USB変換アダプター Type-C
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥639税込¥703
当日出荷
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.1自然長(mm)250最大長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
LightningケーブルをType-Cに変換する為のL型コネクタです。
本体に取り付けた際に邪魔になりません。
充電/転送に対応します。
色グレー端子USB Type-C(オス) - Lightning(L型 メス)
1個
¥519税込¥571
当日出荷
iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。
用途iPadのサイズに合わせた最適設計のバンドでApple Pencilを収納し持ち運べるソフトレザーケースです。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。 。マグネットフラップは、Apple Pencilを取り出しやすく、フラップを簡単に留めることができます。 。ベルトの長さは、iPad 9.7インチ~iPad Pro 11インチ用です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumその他バンドの長さはiPad 9.7インチ~iPad Pro 11インチに装着できる長さにしています。材質合成皮革色ブラック対応機種Apple Pencil (第1世代)/Apple Pencil (第2世代)/Apple Pencil (USB-C)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:約22×18×180(ベルト含まず)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
3R(スリーアール)Stylus Pen PaDraw
電源ONから書き始めまで約1秒。ペアリングは不要。急なメモもボールペンのようにすぐに書けます。ペン先は画面を傷付けず、自然で滑らかに描ける純正と同じPOM素材を採用しています。
パームリジェクション機能により、画面に手を置いてもペン先のみを感知します。まるで紙に描いているように文字や絵を描くことができます。また、「線が途切れる」「遅延やズレが起こる」といった心配はありません。スーッと滑らかに思いのまま描けます。
マグネット吸着で持ち運びも便利。マグネット対応機種であれば、iPad側面に吸着します。別途ケースを購入する必要はありません。
細すぎない、1.3mmサイズ
色ホワイト先端径(Φmm)1.3商品タイプ本体寸法(mm)約167×Φ8.9質量(g)約13バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)130連続動作時間約7時間30分入力5V/0.1A保証期間ご購入日から6ヶ月セット内容Stylus Pen PaDraw 本体、ペン先(交換用)×3個、USBケーブル、USBカバー
1箱
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。
約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。
ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。
電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。
3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。
充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。
別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。
色ホワイト保証期間1年間商品タイプ本体
アーテック[学校教材・教育玩具]充電式タッチペン
ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン。充電タイプ/USB microB 充電時間/1.5時間 使用可能時間/約15時間。材質:銅、アルミ、PC、ABS。サイズ:150×9.5mm。セット内容:本体×1
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質銅、アルミ、PC、ABS寸法(cm)20×5.5×1.8充電時間(時間)1.5(microB)使用時間(時間)約15使用電池専用充電池アズワン品番65-2743-87商品タイプ本体
1個
¥3,591税込¥3,950
当日出荷
充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。色ホワイトコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USBmicroBコネクター(メス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB microBコネクターをLightningコネクターに変換するアダプター。USB(A)端子を持つパソコン及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージブリスター+台紙
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式





















![充電式タッチペン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04390157-220906-02.jpg)