bspt ネジのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
921件の「bspt ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックライン コネクタ」、「クーラントチューブ」、「フレキシブルジョイントホース」などの商品も取り扱っております。
1/4” BSPTコネクター (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)ランキング1位
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1パック(4個)ほか
699税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

M18(TM) 排水ハンディポンプ ミルウォーキーツールランキング2位
ミルウォーキーツールM18(TM) 排水ハンディポンプ
最大流量94.5L/minの携帯型ポンプ。HydroPass(TM)フィルターが詰まりを防止。M18(TM) FORGE(TM) 12.0AHバッテリー1本で最大3,785リットル。水をさらに遠くまで移送する、5.1メートルの全揚程。32mm(1-1/4”) BSPPメネジ排水口が、最大限の流量を確保。ネジ式のフィルター設計のため、取り外しが簡単
付属品本体、32mm(1-1/4") BSPTオネジアダプター 、19mm(3/4”) BSPTオネジY型アダプター電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION全揚程5.1m流量94.5L/分
1個
54,980税込60,478
5日以内出荷

ドサトロン サンホープランキング3位
サンホープドサトロン
使いやすくなって新登場!分解組み立てが容易な液肥混入器!
用途液肥混入器付属品メスネジソケットS30 2個付属使用温度範囲(℃)5~40最大流量(L/min)100希釈倍率0.2~2%(1/500~1/50)流量(L/min)1.67~100作動圧力範囲(MPa)0.03~0.8接続口径(Φmm)30(BSPT 1/1/4インチ)圧力損失0.07MPa(0.8MPa/最大流量時)
1台
209,800税込230,780
4日以内出荷

ミルスレッドBSPTねじ用チップ カーメックスランキング4位
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(BSPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
1個
7,898税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RS PRO 空圧エルボねじ対チューブアダプタ 316Lシリーズ RS PROランキング5位
仕様空圧継手の種類 = エルボー継手。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = BSPT 1/4 in Male。メーカーシリーズ = 316L。インレットポート = 1/4インチオス。インレットポートの数 = 1。アウトレットポート = プッシュイン 8 mm。出口ポートの数 = 1。最高使用圧力 = 15 bar
1個
7,398税込8,138
7日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1パック(4本)
799税込879
当日出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。接続種類 = アダプタ。ねじ規格 1 = メートル。ねじサイズ 1 = M14。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格 2 = BSPT。ねじサイズ 2 = 1/8インチ。接続ジェンダ 2 = オス。材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298税込10,228
7日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
1パック(4個)ほか
699税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
32,980税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様空圧継手の種類 = エルボー継手。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = BSPT 1/4 in Male。メーカーシリーズ = PL。インレットポートの数 = 1。アウトレットポート = プッシュイン10 mm。出口ポートの数 = 1。最高使用圧力 = 10.2バール
1個
769税込846
7日以内出荷

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタ。ネジ接続 = G 1/4 オス。ネジ接続 - ネジサイズ = 6.35mm。材料 = ニッケルめっき真鍮。ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998税込2,198
7日以内出荷

仕様ネジ接続 = BSPT 1/4 in Male。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 英国。カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ。メーカーシリーズ = CP19。接続タイプ = ネジ。材料 = ニッケルプレートスチール
1個
529税込582
7日以内出荷

12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。
パイプサイズ1(inch)
1個
36,980税込40,678
翌日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
699税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様アクセサリータイプ = プラグコネクタ。ネジ接続 = G 1/8 オス。ネジ接続 - ネジサイズ = 3.175mm。材料 = ニッケルめっき真鍮。ネジ接続 - ネジ規格 = BSPPRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398税込1,538
7日以内出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/2システム材質アセタール樹脂
1セット
1,498税込1,648
当日出荷

仕様ネジ接続 = BSPT 1/4 in Male。カップリングジェンダー = オス。接続規格 = 英国。メーカーシリーズ = CP19。接続タイプ = ネジ。材料 = ニッケルプレートスチール
1個
2,498税込2,748
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。接続種類 = アダプタ。ねじ規格 1 = メートル。ねじサイズ 1 = M14。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格 2 = BSPT。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 2 = オス。材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798税込8,578
7日以内出荷

プレーンプラグ
仕様嵌合方向 = ストレート。接続種類 = プラグ。ねじ規格 1 = BSPT。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,198税込6,818
7日以内出荷

仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。接続種類 = アダプタ。ねじ規格 1 = メートル。ねじサイズ 1 = M14。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格 2 = BSPT。ねじサイズ 2 = 1/8インチ。接続ジェンダ 2 = オス。材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,998税込5,498
7日以内出荷