cat6 プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
636件の「cat6 プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cat6a プラグ」、「cat6a モジュラージャック」、「cat5e コネクタ」などの商品も取り扱っております。
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
1箱(25個)
4,998税込5,498
当日出荷

RJ45 LANコネクタ Cat5e STP 10個 自作用 単線・より線 両対応 金メッキ エレコムランキング2位
Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。単線・ヨリ線の両方に対応しているので、手持ちの材料を有効活用して必要な長さのケーブルを自作する際に活躍します。STPタイプのLANケーブルにも使えます。
用途LANケーブルの自作に。Cat5e用のRJ45コネクター10個入りです。 。Cat5eの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 。STP(Shielded Twisted Pair)タイプであり、シールドありLANケーブルの成端が可能です。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルにも使用できます。 。サビに強く信号劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 。適合するカシメ工具は、LD-KKTR、LD-KKTP2、LD-KKTA2です。 ※別売品 。適合ケーブルは、[Cat5e長尺LANケーブル/単線]LD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS、[Cat5e長尺LANケーブル/ヨリ線]LD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YRです。 ※別売品 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様単線・ヨリ線の両対応、環境配慮事項:EU 、THINK ECOLOGYマークシルバー規格Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)インターフェースRJ45コネクター形態パッケージ:袋+シールシールド○(STP仕様)絶縁体外径(mm)1ケーブル太さ(mm)5.1
1個
2,698税込2,968
当日出荷

STPコネクタ サンワサプライランキング3位
サンワサプライSTPコネクタ
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
1セット(10個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)ランキング4位
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5178質量(g)261
1箱(100個)
29,980税込32,978
当日出荷

カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
1箱(25個)
4,398税込4,838
当日出荷

10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。 性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。 前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)付属品前面キャップ適合ADT-MC7L・MC7BL構造単線用適合ケーブルKB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
1セット(10個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。 AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。 アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。 スリムブーツ付き。
規格カテゴリ6トラスコ品番496-2842質量(g)513
1袋(100個)
35,980税込39,578
当日出荷

CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
1パック(10個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具
成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。
全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
1個
18,980税込20,878
当日出荷

1袋
4,298税込4,728
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
1袋(25個)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。種類カテゴリ5e、6、6aトラスコ品番785-2266材質サーモプラスチックりん青銅質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60外径(Φmm)1.19まで(絶縁体)適合ケーブルSTP適合工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)(外被覆)Φ6.4~7.6導体外径(Φmm)AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
77,980税込85,778
当日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。3ピースタイプ。シールド付
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
1袋(25個)
7,498税込8,248
翌々日出荷

芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディ。RJ45準拠。1.27μmの金メッキ。ISDNにも対応。2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
1袋(25個)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単線、より線対応の高性能RJ45プラグです。 ラッチ部折れ防止ため、への字形状を採用しています。 部品数が少なく、良好な施工が可能です。
用途LANケーブルのプラグ加工に。
1箱(100個)
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
寸法(mm)140×25×110材質特殊鋼、PVCタイプ1個口
1個
7,598税込8,358
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(透明タイプ)
モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
1セット(25個)
2,298税込2,528
当日出荷

貫通式で配線の確認がしやすい! 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能 コンパクトサイズ 手にフィットし、操作性抜群! 貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応
材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン寸法(mm)142質量(g)246能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6Aアズワン品番65-2054-17
1本
10,980税込12,078
当日出荷

カテゴリ6A LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。 ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 つめ折れ防止機能のあるへの字ラッチ形状をしています。 ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 専用ブーツ付きで、ケーブル屈曲の際にケーブルを保護します。
寸法(mm)ブーツ挿入口:6.5コネクタ形状RJ-45コネクタ/への字ラッチ加工芯線:貫通型(透過型)適合ケーブルKB-T6A-CB300BL、KB-T6A-CB300W、KB-T6A-CB100BL、KB-T6A-CB100W、KB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WNコネクタ構造:ホリゾンタル適合工具かしめ:LAN-TL22 / 外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308材質(ピン)50μm金メッキピン導体単線、より線両対応RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
1セット(10個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)