cd-16 サドルのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
116件の「cd-16 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CD管・PF管」、「ケーブル用サドル」、「pf16」などの商品も取り扱っております。
CD管片サドル 未来工業ランキング1位
未来工業CD管片サドル
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
1個ほか
40税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

サドル Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)サドル
用途CD管を露出配管する場合の管の固定に使用します。
1個
58税込64
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


CD管ステップル 未来工業ランキング4位
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
1セット(50個)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

PF管片サドル 未来工業ランキング5位
1個ほか
40税込44
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
ベージュ
1セット(50個)
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
1個ほか
40税込44
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
199税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個ほか
43税込47
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1巻
3,398税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


スクリュー釘がセットされていますのでそのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、TLフレキのズレを防ぎます。
1個ほか
44税込48
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0。ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
1個ほか
82税込90
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)