cd管 黒のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
130件の「cd管 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地中埋設管」、「埋設 電線管」、「地中ケーブル防護管」などの商品も取り扱っております。

PF管 バクマ工業ランキング2位
1巻
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ミラレックスF 未来工業ランキング4位
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
5,698税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
9,498税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

軽くてフレキシブルでありながら丈夫でつぶれにくく、電線を確実に保護します。 延長方向にスリット(切れ目)加工を施しておりますので電線が容易に収納できます。
仕様RoHS対応品外観延長方向にスリットがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,398税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1巻
11,980税込13,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。規格JIS C 8411
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス
軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
1巻
56,980税込62,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)