cr13v2 ベースのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
113件の「cr13v2 ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービレシプロソー部品」、「日立レシプロソー刃」、「部品キャップ」などの商品も取り扱っております。

セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)ランキング2位
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
1台
29,980税込32,978
当日出荷





断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
1台
33,980税込37,378
当日出荷


パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
3,098税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)


薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
1セット(10枚)ほか
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)パイプΦ50切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク(mm)13バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,098税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498税込1,648
当日出荷