cr17y部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
119件の「cr17y部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cr17y」、「日立 セーバーソー 部品」、「シガーチャージャー」などの商品も取り扱っております。

厚ノコ刃用ソーホルダー REX(レッキス工業)ランキング2位
1個
2,898税込3,188
当日出荷


セーバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)ランキング4位
HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード
CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合CR17Y専用山数8刃厚(mm)1.6
1箱(5本)ほか
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



HiKOKI(ハイコーキ)パイプソー
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事電圧(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5消費電力(W)1150ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)800~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ電流(A)12関連資料(0.83MB)
1台
79,980税込87,978
当日出荷


握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
1台
29,980税込32,978
当日出荷

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,098税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
2,398税込2,638
当日出荷



1個
2,998税込3,298
4日以内出荷

極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
5,098税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスパイプソー
業界初!コードレスパイプソー 「準備に手間いらず、即切断!」 AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較 ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍! オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい 標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)関連資料(0.83MB)
1台
78,980税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
2,398税込2,638
翌々日出荷

1個ほか
199税込219
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)ブレード(湾曲)
刃厚(mm)1.6主要切断材料ステンレスピッチ(山数/inch)8
1セット(5枚)
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)