- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- d6 ビスのおすすめ人気ランキング
d6 ビスのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新5,975件の「d6 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イモビス」、「角スタッドビス」、「サンロックビス」などの商品も取り扱っております。
表面処理三価ホワイト材質鉄十字穴番号#2頭部形状皿小頭寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度 A2-70頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴適合ドライバー(+)No.2
十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
仕様クロムフリー適合板厚(mm)合計1.2~2.3頭径D(Φmm)6.0ねじ長さS(mm)全ねじねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)5.0ドリル幅dk(mm)3.4
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質YUS550十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
十字穴番号#2適合板厚(mm)0.9~3.6寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(Φmm)6
材質ステンレス頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。
塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。
相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。
キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。
用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。ねじの呼びM4下穴径(Φmm)3.4
Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状皿呼び寸法d(mm)4
十字穴番号#2適合板厚(mm)0.8~3.2寸法d(Φmm)4.2寸法I(mm)全ねじ寸法d3(mm)2.9寸法h(mm)1.7寸法y(mm)3.7寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状皿頭穴の形状十字穴