dc24v 電球のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
850件の「dc24v 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直流LEDランプ」、「dc24v ledランプ」、「dc24v ランプ」などの商品も取り扱っております。
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテックランキング1位
省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
1個
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高輝度LEDランプ エスコランキング2位
1個
429税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PROランキング3位
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc RS PROランキング4位
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
1個
1,398税込1,538
欠品中

LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷



LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
1個
1,798税込1,978
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

舶用電球船灯用電球
水平配光曲線が一様で、ほぼ正円になるようにフィラメント形状を設計しております。 即ち国際海上衝突予防規則により船灯については規定された斜光角度と光達距離を満足させる製品です。
用途げん灯、マスト灯、船尾灯、引き船灯、両色灯、緑灯、紅灯、白灯、閃光灯など長さ(mm)110形状(バルブ)A口金E26定格寿命(時間)1000バルブ径(Φmm)60光中心距離79mm
1個
5,298税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

マリンテックLED電球
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年4月新発売!待望のAC電源フリーボルト新設計モデル登場! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線機 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発したAC電源用フリーボルトLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 省エネ法2017年度目標基準達成 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます。 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が同等となる計算です。 夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。 周波数範囲 : 60Hz専用
質量(g)69電圧(V)AC80~240消費電力(W)7電源交流電源(AC)口金E26外径×全長(mm)60×105全光束(Lm)770発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
6,398税込7,038
5日以内出荷

マリンテックLED電球 MLB8W-1224B
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球80W以上の明るさ 2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!! E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 T38タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)8口金E26外径×全長(mm)38×105全光束(Lm)700発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
1個
5,798税込6,378
当日出荷

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
1個ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
1式
28,980税込31,878
6日以内出荷