e12 電球 led 24Vのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
108件の「e12 電球 led 24V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓 ランプ LED」、「LED 抵抗」、「LED 電球 E12」などの商品も取り扱っております。
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコランキング1位
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
1個
990税込1,089
当日出荷

RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PROランキング2位
仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ(mm)10電球サイズ10mm電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

火災報知機用24V5 ELPAランキング3位
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)24クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約500バルブ径(Φmm)20
1個
209税込230
当日出荷


LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング5位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
237税込261
当日出荷

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
1個
1,998税込2,198
当日出荷

オーム電機LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
1個
459税込505
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

12/24V兼用で、取り付け簡単な8連24Wの高輝度LED作業灯です。 長寿命で約20000時間!ISO9006/Eマーク認定取得工場にて生産されています。
材質アルミダイキャスト製ハウジング幅(mm)110高さ(mm)128奥行(mm)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×128×45光源LED消費電流(A)(12V)1.8、(24V)0.9色温度(K)6000寿命約20000時間防塵防水性能IP67材質(レンズ)PMMA動作電圧10-30V DC定格電流(mA)(12V)1.8、(24V)0.9防水仕様IP67明るさ(Lm)1760LED使用数(個)8電球の種類LED
1個
4,998税込5,498
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)タイヤ止め型送信機
自動車のタイヤとセンサが密着状態から10mm離れると警報信号を送信します。 タイヤ径の適応範囲は外径500mm~650mmで単車から大型普通自動車のタイヤに適応します。 本体はゴム成形品で雨天時でも使用可能です。
質量(g)約1100電源電圧DC9V(リチウム電池:U9VL付属)入力信号レバースイッチ開放時電池寿命約4年(1日10回送信として)設置場所屋外(防雨構造 IP43相当)
1台
33,980税込37,378
5日以内出荷