e17変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
95件の「e17変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 ソケット 引掛シーリング」、「E17 ソケット」、「E17→E26ソケット変換アダプター」などの商品も取り扱っております。


セパラプラグボディ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング3位
口金E26からコンセント用プラグに転換できます。
ブラック質量(g)16口金E26→プラグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×31定格容量(W)600までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷

分岐ソケット Panasonic(パナソニック)ランキング4位
定格3A 125V適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球口金E26ブラック引き紐長さ(cm)75
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レセプタクル Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
419税込461
当日出荷

樹脂製。口金17mmの電球を口金26mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
用途電球100Wまで定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1
1個
299税込329
3日以内出荷

1個
558税込614
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷

電源コンセントから電球ソケット(口径26mm)に変換する差し込み式の専用アダプターです。
1個
339税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
定格電圧(V)125電流(A)2口金E26
1個
329税込362
当日出荷

コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125定格電流(A)6本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
239税込263
当日出荷

ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26/E12材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
1個
999税込1,099
当日出荷


直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
1個
839税込923
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷


引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷

1個
799税込879
当日出荷