elpa モールのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
251件の「elpa モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ELPA」、「elpa モール 3号」、「電材 モール」などの商品も取り扱っております。
テープ付ABSモール ELPAランキング1位
テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂長さ(m)1
1本
198税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プラモール(テープ付) 未来工業ランキング2位
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

PVCモール テープ付 モノタロウランキング3位
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

モール テープ付 フソー化成ランキング4位
1本
189税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ニュー・エフモール マサル工業ランキング5位
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
1本ほか
149税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC付属品粘着テープ付き長さ(mm)1000
1個
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
1本
419税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABSホワイト
1個(10本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
199税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
409税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)ホワイト長さ(m)1材質テープ:アクリル系
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
1個
74税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
1本
349税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
1本
2,198税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

1個
113税込124
3日以内出荷


電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
1本
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)