frp 丸棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
90件の「frp 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスファイバー 丸棒」、「frp 棒」、「FRP」などの商品も取り扱っております。
FRPポール アポロランキング1位
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FRPポール 末松電子製作所ランキング2位
1箱(50本)ほか
15,980税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ダンポールR 宇部エクシモランキング3位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1パック(100本)ほか
8,798税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ダンポールエコノミー 宇部エクシモランキング4位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダンポールP 宇部エクシモランキング5位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量で丈夫なカーボンファイバーとグラスファイバーを採用した画期的な二層構造高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール繰り返し・詰め替え対応
1本
10,980税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

アポロFRPポール
4段張り可能な1500mmタイプ。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています繊維強化プラスチック製。サビが無く、折れに強く、絶縁体で高耐久性。
用途害獣対策に。ポール径×長さ(Φ×mm)14×1500
1本
389税込428
4日以内出荷

サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
1セット(25個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
6,998税込7,698
当日出荷

FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セットセット内容ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1対象動物猪・鹿
1セット
998税込1,098
7日以内出荷

1箱(50本)
13,980税込15,378
当日出荷

曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
1セット(50本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

スイデンカラーポール
通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
1ケース(50本)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イノシシ対策用2段張り電気柵に最適な長さ900mmFRPポール。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
用途害獣対策に。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×1.4×1.4
1本
239税込263
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45
黒色材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)タイプPK450CA
1個
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
1パック(100本)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(50本)
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)
5,998税込6,598
当日出荷