g-7-06型のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
110件の「g-7-06型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホルマリン マスク」、「防毒マスク フィルター」、「吸収缶 ホルムアルデヒド用」などの商品も取り扱っております。
KGC-10シリーズ吸収缶 興研ランキング1位
1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

防毒マスク G-7型 興研ランキング2位
半面形防毒マスク初の陰圧法フィットチェッカー内蔵モデルです。塗装作業に適したコンパクトタイプのシリコーンマスクです。有害な塗装ミスト等を捕集する高性能フィルターや、チッパー(別売)の取付が可能です。(取付には、オプションのろ材押さえが必要です。)。ボンネット二重構造。軽量コンパクトタイプ。マスクの面体に新たな音を通すためのスリットを入れることにより伝声効果が向上。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ仕様しめひもタイプ:RB質量(g)74(±15)国家検定合格番号第TN382号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)8排気抵抗(Pa)(平均実測値)28機能フィットチェッカー内蔵材質(接顔体)シリコーン材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶KGC-10シリーズ、KGC-10Lシリーズ(10MC、10LMCも含む)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

マイティミクロンフィルター10型用-02 興研ランキング3位
呼吸の楽な超軽量・薄型タイプ。
種別オプション適合(吸収缶) KGC-10型シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
139税込153
当日出荷

KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研ランキング4位
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KGC-10MCシリーズ吸収缶 興研ランキング5位
小型・軽量タイプ。
国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02
1個
519税込571
当日出荷


種別取替式防じん仕様クリアケース。フィットチェッカー内蔵。フィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51型区分RL2質量(g)99国家検定合格番号第TM538号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)72排気抵抗(Pa)(平均実測値)25機能フィットチェッカー内蔵基準質量(g)89±15吸気抵抗上昇値(Pa)123排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.0吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70+10、70-10排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能適合フィルターLAS-51型指定防護係数10
1個
2,498税込2,748
当日出荷

医療施設などで発生するエチレンオキシドガス対策用の吸収缶と軽量・小型のシリコンマスクのG-7型がセットになっています。マスクはフィットチェッカー内蔵で塗装作業など建築現場でも使用しやすい計量モデル。防じん用マスクフィルタ「LAS-51型」を付け替えることで防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。【国家検定合格第TM538号】
用途防毒マスクセット仕様防毒マスク:半面形、フィットチェッカー内蔵、アンダーチン形状、シリコーン面体使用、しめひも:タイプRB適合吸収缶(KGC-10型シリーズ、10MC型、KGC-10型Lシリーズ、10型LMC)、頭紐(タイプRB)セット内容防毒マスク(サカヰ式G-7-06型)×1、吸収缶(KGC-10EOG)×1質量(g)防毒マスク100以下国家検定合格番号第TN382号アズワン品番1-4550-01
1箱
2,898税込3,188
当日出荷

1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶国家検定合格番号TN439取付方式外付式
1個
629税込692
当日出荷

軽量・小型の防毒マスク。肌にやさしく、柔らかいシリコーン面体。排気弁内蔵型で外部からの漏れ込みを防ぐ安全構造。専用吸収缶なので、使用時間が長く、経済的で安心。
用途化学物質からの呼吸器の保護に種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプセット内容(マスク)G-07型 1個。(吸収缶)KGC-10型FA 1個質量(g)吸気缶/3.85(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号第TN382号排気抵抗(Pa)35±15材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-8135-01適合吸収缶KGC-10型FA
1セット
2,598税込2,858
当日出荷

衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55関連資料製品カタログ(0.47MB)
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ質量(g)126±20(面体のみ)国家検定合格番号第TN422号機能フィットチェッカー内蔵頭ひもタイプXRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,898税込3,188
当日出荷

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
429税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1枚
129税込142
当日出荷

適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
1個ほか
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
169税込186
当日出荷