- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- g16ニップルのおすすめ人気ランキング
g16ニップルのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新133件の「g16ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「G16」、「ステンレス電線管」、「ニップル」などの商品も取り扱っております。
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
材質鋼管製表面処理電気亜鉛めっき
1、2種危険場所で使用できます。
電線管、電気機器の相互を回さずに簡単に接続できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。規格(構造規格)d2G4
島田電機アダプター(耐圧防爆構造)
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Panasonic(パナソニック)径違ニップル(厚鋼ねじシリーズ)
材質SUS304種類厚鋼電線管用
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼。表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
主材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト。36~54:銅合金。表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5