ghs ラベルのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
121件の「ghs ラベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ghs ラベル 表示」、「GHSラベルシール」、「化学物質表示」などの商品も取り扱っております。
薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEXランキング1位
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


GHSラベル 日本緑十字社ランキング3位
仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
1組(5枚)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

GHSラベル 小 ユニットランキング4位
ユニットGHSラベル 小
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)3縦(mm)40横(mm)40
1組(5枚)
529税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ラベルシール(レーザープリンター)GHSラベル エーワン[ラベル]ランキング5位
化学品のラベル表記変更は、エーワンのGHSラベルで即対応。 ラベルのデザインから印刷までを自社で一貫してできるので、納期短縮・行程削減になります。 必要な時に必要な数だけラベルを作成できます。 内容の異なるラベルも1枚から作成できます。 特殊加工を施しているのでラベルに耐水性があります。 無料印刷ソフト「ラベル屋さん」を使えばカンタンにラベルが作れます。 GHSラベルに必要な要素を配慮したラベル屋さん専用テンプレートを無料でご使用いただけます。
用途GHSラベル取付方式シール適合レーザー、コピーホワイトタイプマットシートサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.15関連資料GHSラベル詳細
1袋(100シート)
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
用途対象化学物質の容器等に。枚数シート:5取付け方法粘着シールラベル数5シート
1袋(5枚)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 20×20mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)20×20取付方式ステッカー
1巻(500枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

サンプラテック薬品識別ラベル
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
1セット(5枚)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)容量(mL)500目盛なし高さ(mm)225口内径(Φmm)43胴径(Φmm)73
1本
1,750税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP材質(ノズル)PPCO
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
1組(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷

NALGENE(ナルゲン)薬品識別洗浄瓶
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニットGHSラベル 小
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し絵で表現しています。災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に。材質ペットフィルムステッカー取付粘着シール質量(g)3縦(mm)40横(mm)40
1組(5枚)
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セーフラン安全用品GHSラベルステッカー 40×40mm
GHSラベルステッカー。500枚(1巻)
材質コート紙寸法(mm)40×40取付方式ステッカー
1巻(500枚)
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(6本)
8,298税込9,128
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)