- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- h2 バルブのおすすめ人気ランキング
h2 バルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新3,689件の「h2 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H2 ハロゲン」、「h3b バルブ」、「H9 ハロゲンバルブ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)12
タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207。・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003色クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
1個
¥1,598税込¥1,758
5日以内出荷
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリア口金PK22sガラス球形式T10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289税込¥318
当日出荷
形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH1定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)55口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト明るさ100W相当
1個(2個)
¥2,798税込¥3,078
3日以内出荷
色スーパーイエロー定格電力(W)55
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55W
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
タイプH3d定格電圧(V)12適合フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13057。・ダイハツ:90981-13057-000定格電力(W)35口金PK22d/6ガラス球形式T12色温度(K)3000
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
1個
¥699税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA949WRセット内容サイズ(入数):。5×50mm(40)。5×75mm(20)。5.5×60mm(20)。6×75mm(20)。7×75mm(10)。8×75mm(10)材質鉄(クロメートメッキ)質量(g)1830種類割ピン表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
1セット
¥10,200税込¥11,220
当日出荷
KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12V
タイプH3改定格電圧(V)12適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用色クリア定格電力(W)55口金PK22改ガラス球形式T12
1個
¥649税込¥714
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
1セット(2個)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1台
¥45,980税込¥50,578
翌日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457。・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
1個
¥799税込¥879
当日出荷
タイプH3定格電圧(V)12色クリア口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
色クリア定格電力(W)70
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
















![割ピンセット[大] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03690181-150319-02.jpg)