hiv電線のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
127件の「hiv電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hiv」、「KIV 電線」、「電線 IV」などの商品も取り扱っております。
600Vビニル絶縁電線 昭和電線ランキング1位
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(311種類の商品があります)

2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ランキング2位
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルランキング3位
フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)
24,980税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

機器配線用電線(エコタイプ) フジクラランキング4位
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルランキング5位
1巻(10m)ほか
7,198税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
1巻(10m)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
1巻(200m)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
9,798税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
定格電圧(V)600定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
12,980税込14,278
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300絶縁体厚さ(mm)0.8適合規格E
1巻(300m)
43,980税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1
1巻
22,980税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1個
3,020税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1巻ほか
6,198税込6,818
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)