ht 継手 13のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
65件の「ht 継手 13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HT接着剤」、「HT継手」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイランキング1位
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング2位
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング3位
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HTバルブソケット(インサート付) セキスイランキング4位
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

HTエルボ セキスイランキング5位
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セキスイHTパイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
1個
829税込912
当日出荷

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタル給水栓ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道用接続ねじ種類Rp
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)