- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ht50チーズのおすすめ人気ランキング
ht50チーズのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新50件の「ht50チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱配管」、「トーエー接着剤」、「ht水栓チーズ」などの商品も取り扱っております。
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
カクダイ排水用耐熱エルボ
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
セキスイHTパイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ色茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT
材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用呼び50長さ(mm)1000形状直管呼び径50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
セキスイHTフランジ
材質HT形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応