- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- iPhone11proケースのおすすめ人気ランキング
iPhone11proケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新40件の「iPhone11proケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iphone11 ケース」、「iphone12 クリアケース」、「iPhoneケース 手帳型」などの商品も取り扱っております。
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 5.8インチカバー
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
OWLTECH(オウルテック)iPhone11Pro専用360度全面保護フルカバーケース&光沢ガラス
360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。
本体質量(g)約21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.6×11×147保証期間初期不良のみ交換保証
内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro用ケース。
PC×TPU素材のハイブリットケースです。落下防止リング付き。側面リブ設計で耐衝撃。
側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。
滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。
写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、
上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。
持ったときは薄型・軽量設計で手に馴染みやすい設計です。
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 5.8インチカバー
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース対応機種iPhone 11 Pro専用特性耐衝撃性
GLASS+アルミニウム製シェルケース。
側面はアルミニウム、背面は強化ガラス(硬度9H以上)のハイブリッド構造。
ネジや工具が不要なワンタッチ装着。ワイヤレス充電可能。
高い一体感とアルミニウムの洗練された雰囲気で端末を美しく守る。
背面がクリアなので写真やステッカーを挟むなどアレンジを楽しめる。
カメラ・コネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。
着脱は簡単なマグネット固定式。ネジや工具を一切使わずに気軽に着脱ができます。
するりとした感触で見た目の高級感もシャープなアルミニウムを採用しています。
透明感と弾力があるTPUと強靭なポリカーボネートのハイブリット素材!衝撃に強いiPhone2019 6.1インチカバー
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
高級感のあるソフトレザー素材を使用!驚くほど薄くて軽いウルトラスリムタイプのiPhone2019 6.1インチカバー
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1
PET×TPU素材のハイブリットケースです。鮮やかで光沢感のあるデザインプリント。
側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPET素材がしっかり衝撃から端末を守ります。
滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。
写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。
持ったときは薄型・軽量設計で手に馴染みやすい設計です。
対応機種iPhone 11 Pro特性超軽量、極薄、耐衝撃タイプケース型材質PET×TPU
ラスタバナナiPhone11 さらさら反射防止フィルム
対応機種iPhone11特性反射防止
1個
¥680税込¥748
4日以内出荷
PET×TPU素材のハイブリットケースです。
側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPET素材がしっかり衝撃から端末を守ります。
滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。
写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
背面ハニカム構造と側面リブ構造採用。ストラップホール搭載。
角割れしない3D設計の新素材ソフトフレームを採用。
一般的なガラスフィルムは角からの衝撃に最も弱いとされていますが、
フレームと強化ガラスのハイブリッド構造で角割れすることがありません。
特殊加工による立体的な形状が美しい一体感を演出します。
硬度10H以上を誇る超硬度強化ガラスを採用し、打撃や傷から液晶画面を保護します。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPhone 11/iPhone XR付属品クリーニングクロス、アルコール清浄布、埃除去ラベル、貼付けキットPro材質接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.25表面硬度10H以上
サンワサプライタブレットケース
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。着脱可能なショルダーベルト付きです。タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
材質シリコン、ポリカーボネートタイプケース型対応機種iPad Air 第5世代(2022)・第4世代(2020)・11インチiPad Pro(2021・2018)・ 11インチ iPad Pro(2021)・ 11インチ iPad Pro(2022)・ 11インチiPad Pro 2018・ iPad Air 第4世代(2020)・ iPad Air 第5世代(2022)特性ハンドル、スタンド付、耐衝撃、ショルダーベルト付ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約82~139.5(フックの先端から)、【バックル付ベルト】約11.5(バックルの先端から)
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
PC×TPU素材のハイブリットケースです。ストラップホール搭載。
側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。
滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。
写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
縦持ち・横持ち両方で安定する曲面設計。保護範囲の広い精密設計。背面ハニカム構造と側面リブ構造採用。
対応機種iPhone 11 Pro Max特性耐衝撃タイプケース型材質PC×TPU
背面透明×カラーフレームがかわいい!薄くて軽い、衝撃吸収するiPhone2019 6.1インチカバー
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ケースにストラップを取り付けられるハトメが付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
ジャケットを着脱せずに、イヤホンや充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。
端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハイブリッドケースです。
RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
ラスタバナナ防水ケース Lサイズ 透明タイプ CL
本製品は高さ約160mm周囲約195mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max等(6.5インチ)が収納できるLサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1質量(g)39(本体) 6(ストラップ)
1個
¥1,164税込¥1,280
6日以内出荷









![[iPhone 11 Pro専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64594506-240418-02.jpg)