idec 表示灯のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
351件の「idec 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤ランプ」、「IDEC 24V」、「制御盤 ボックス」などの商品も取り扱っております。
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)ランキング1位
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(172種類の商品があります)


APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)ランキング3位
1個ほか
658税込724
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウランキング4位
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)ランキング5位
形状取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)光源LED質量(g)約7.5保護構造IP65絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
1個ほか
998税込1,098
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)



1台
1,898税込2,088
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)18×24絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)記名板寸法(mm)13.7×19.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
799税込879
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


1個
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(362種類の商品があります)


1個
1,198税込1,318
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

1個ほか
889税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。 端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)