- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- if311-10-00のおすすめ人気ランキング
if311-10-00のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新2件の「if311-10-00」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水検知センサ」、「co2 検知 器」、「水流センサー」などの商品も取り扱っております。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
日本精器フロースイッチ
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします使用流体清水使用圧力(MPa)0.05~0.5耐圧力(MPa)1.0流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)5~60検知可能流量(L/min)5~20質量(kg)0.9接点構成1a1b
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
1個
¥11,980税込¥13,178
9日以内出荷
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途冷却水が流れる時に信号をだします
日本精器フロースイッチ
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。流体温度(℃)5~60使用流体清水使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ耐圧力(MPa)1流量(L/min)0.8~5使用圧力(MPa)0.03~0.5質量(kg)0.9
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
1個
¥11,980税込¥13,178
11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・ランプ付。
ボディサイズ(10) 10L/minタイプ、1~10L/min
適合単位切換機能付タイプ分離型モニタ部入力仕様電圧入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980税込¥12,078
10日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
1個
¥29,980税込¥32,978
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600ねじの種類(N)NPT